すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PA-224

品名 : 24mm 軸用スナップリング(8個)

仕様

材質適合軸径24mm
入数8個
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 15:18現在)

更新
商品入数8販売単位pk
カタログページ1290ページ

この商品には、21点のバリエーションがあります。

代替品

EA949DA-24
バリエーション一覧
EA949PA-203 3mm 軸用スナップリング(42個)
EA949PA-204 4mm 軸用スナップリング(45個)
EA949PA-205 5mm 軸用スナップリング(45個)
EA949PA-206 6mm 軸用スナップリング(44個)
EA949PA-207 7mm 軸用スナップリング(42個)
EA949PA-208 8mm 軸用スナップリング(42個)
EA949PA-209 9mm 軸用スナップリング(33個)
EA949PA-210 10mm 軸用スナップリング(26個)
EA949PA-211 11mm 軸用スナップリング(26個)
EA949PA-212 12mm 軸用スナップリング(25個)
EA949PA-213 13mm 軸用スナップリング(23個)
EA949PA-214 14mm 軸用スナップリング(20個)
EA949PA-215 15mm 軸用スナップリング(19個)
EA949PA-216 16mm 軸用スナップリング(14個)
EA949PA-217 17mm 軸用スナップリング(15個)
EA949PA-218 18mm 軸用スナップリング(12個)
EA949PA-219 19mm 軸用スナップリング(12個)
EA949PA-220 20mm 軸用スナップリング(10個)
EA949PA-221 21mm 軸用スナップリング(10個)
EA949PA-222 22mm 軸用スナップリング(8個)
EA949PA-224 24mm 軸用スナップリング(8個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1290ページ
  • エスコ便利カタログ1291ページ