すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PA-318

品名 : 18mm 穴用スナップリング(ステンレス製/9個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ステンレス適合穴径18mm
入数9個
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:52現在)

更新
商品入数9販売単位pk

この商品には、18点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949PA-306 6mm 穴用スナップリング(ステンレス製/15個)
EA949PA-308 8mm 穴用スナップリング(ステンレス製/15個)
EA949PA-309 9mm 穴用スナップリング(ステンレス製/13個)
EA949PA-310 10mm 穴用スナップリング(ステンレス製/12個)
EA949PA-311 11mm 穴用スナップリング(ステンレス製/12個)
EA949PA-312 12mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)
EA949PA-313 13mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)
EA949PA-314 14mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)
EA949PA-315 15mm 穴用スナップリング(ステンレス製/11個)
EA949PA-316 16mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949PA-317 17mm 穴用スナップリング(ステンレス製/9個)
EA949PA-318 18mm 穴用スナップリング(ステンレス製/9個)
EA949PA-319 19mm 穴用スナップリング(ステンレス製/8個)
EA949PA-320 20mm 穴用スナップリング(ステンレス製/8個)
EA949PA-321 21mm 穴用スナップリング(ステンレス製/7個)
EA949PA-322 22mm 穴用スナップリング(ステンレス製/7個)
EA949PA-323 23mm 穴用スナップリング(ステンレス製/6個)
EA949PA-324 24mm 穴用スナップリング(ステンレス製/6個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF
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
最近見た商品

page top