すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949PA-416

品名 : 16mm 軸用スナップリング(ステンレス製/9個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)適合軸径16mm
入数9個
軸用スナップリング
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/22 00:09現在)

更新
商品入数9販売単位pk
カタログページ1291ページ

この商品には、22点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949PA-403 3.2mm 軸用スナップリング(ステンレス製/22個)
EA949PA-404 4mm 軸用スナップリング(ステンレス製/21個)
EA949PA-405 5mm 軸用スナップリング(ステンレス製/20個)
EA949PA-406 6mm 軸用スナップリング(ステンレス製/19個)
EA949PA-407 7mm 軸用スナップリング(ステンレス製/17個)
EA949PA-408 8mm 軸用スナップリング(ステンレス製/16個)
EA949PA-409 9mm 軸用スナップリング(ステンレス製/15個)
EA949PA-410 10mm 軸用スナップリング(ステンレス製/12個)
EA949PA-411 11mm 軸用スナップリング(ステンレス製/12個)
EA949PA-412 12mm 軸用スナップリング(ステンレス製/11個)
EA949PA-413 13mm 軸用スナップリング(ステンレス製/11個)
EA949PA-414 14mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949PA-415 15mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949PA-416 16mm 軸用スナップリング(ステンレス製/9個)
EA949PA-417 17mm 軸用スナップリング(ステンレス製/9個)
EA949PA-418 18mm 軸用スナップリング(ステンレス製/8個)
EA949PA-419 19mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個)
EA949PA-420 20mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個)
EA949PA-421 21mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
EA949PA-422 22mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
EA949PA-423 23mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
EA949PA-424 24mm 軸用スナップリング(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • d3:14.7mm  t:1.0mm  b:2.2mm\na:3.6mm  d0:1.7mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1290ページ
  • エスコ便利カタログ1291ページ