すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SD

品名 : M4-M10 蝶ナットボルトセット

仕様

<セット内容>サイズ(入数):
M4(20)
M5(20)
M6(20)
M8(10)
M10(6)
M4×15(15)
M5×15(15)
M6×15(10)
M8×20(10)
M10×20(5)
材質ステンレス(SUSXM7)
ケースサイズ207×145×40mm総重量約1.33kg
ピッチM4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5
並目ねじ
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/30 19:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1279ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1278ページ
  • エスコ便利カタログ1279ページ
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
最近見た商品

page top