すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949VD-10M

品名 : M10-1.5x15mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番25103
商品名リコイルパケット材質ステンレス(SUS304)
サイズM10-1.5全長15mm
入数10個
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/25 22:45現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0352ページ

この商品には、32点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949VD-3S M3-0.5x3mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-3M M3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-3L M3-0.5x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-4S M4-0.7x4mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-4M M4-0.7x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-4L M4-0.7x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-5S M5-0.8x5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-5M M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-5L M5-0.8x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-6S M6-1.0x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-6M M6-1.0x9mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-6L M6-1.0x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-7S M7-1.0x7mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-7M M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-7LA M7-1.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-8S M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-8M M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-8L M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-10S M10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-10M M10-1.5x15mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-10L M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-12S M12-1.75x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-12M M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-12L M12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)
EA949VD-14S M14-2.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
EA949VD-14M M14-2.0x21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
EA949VD-14L M14-2.0x28mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
EA949VD-16S M16-2.0x16mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)
EA949VD-16M M16-2.0x24mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)
EA949VD-16L M16-2.0x32mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)
EA949VD-18M M18-2.5x27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
EA949VD-20M M20-2.5x30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ352ページ
  • エスコ便利カタログ353ページ