すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VG-8A

品名 : 1/2"-13 [UNC]リコイルキット

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番33088
商品名トレードシリーズ材質ステンレス(SUS304)
サイズ1/2”-13セット内容リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
別途タップホルダーを使用ください。
マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
ケースサイズ195×85×30(H)mm
追加説明●下穴サイズの比較表が【メーカーカタログ資料】にありますので、そちらをご参照ください。
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/23 08:03現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0352ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949VG-1A # 8- 32 [UNC]リコイルキット
EA949VG-2A #10- 24 [UNC]リコイルキット
EA949VG-3A #12- 24 [UNC]リコイルキット
EA949VG-4A 1/4"-20 [UNC]リコイルキット
EA949VG-5A 5/16"-18 [UNC]リコイルキット
EA949VG-6A 3/8"-16 [UNC]リコイルキット
EA949VG-7A 7/16"-14 [UNC]リコイルキット
EA949VG-8A 1/2"-13 [UNC]リコイルキット
EA949VG-9A 5/8"-11 [UNC]リコイルキット
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ352ページ
  • エスコ便利カタログ353ページ