すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA949VH-14

品名 : 1/4"-28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番24043
商品名リコイルパケット材質ステンレス(SUS304)
サイズ1/4”-28全長10mm
下穴サイズ6.6mm入数10個
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
販売価格

870円(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 00:22現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0352ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA949VH-11 # 8- 36 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-12 #10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-13 #12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-14 1/4"-28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-15 5/16"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-16 3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-17 7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-18 1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-19 5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ352ページ
  • エスコ便利カタログ353ページ