すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VR-16MA

品名 : M16-2.0x24mm リコイルインサートネジ(タングレス/50個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番TL05163
商品名タングレスインサート材質ステンレス(SUS304)
M16-2.00長さ24mm
適用ドリル径16.5mm用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
入数50個
425℃までの通常用向け
抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。
タングを折り取る必要がありません。
タング無しで挿入、抜き取りが可能です。
作業時間を大幅に短縮できます。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。
EA949VS-3~-16を併用して下さい。
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 01:19現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ0358ページ
バリエーション一覧
EA949VR-16SA M16-2.0x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/50個)
EA949VR-16MA M16-2.0x24mm リコイルインサートネジ(タングレス/50個)
EA949VR-16LA M16-2.0x32mm リコイルインサートネジ(タングレス/50個)
ウェブカタログ画像
入数50個
画像はEA949VR-8Mです。
  • 入数50個\n画像はEA949VR-8Mです。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ358ページ
  • エスコ便利カタログ359ページ