すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949YT

品名 : 6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)

仕様

<セット内容>
内径×外径×厚み(入数):
6×10×1.0mm(50)
8×14×1.5mm(40)
10×16×1.5mm(30)
12×18×1.5mm(30)
14×20×1.5mm(30)
16×22×1.5mm(20)
18×24×1.5mm(20)
20×26×1.5mm(20)
材質銅(C1100-1/2H)
ケースサイズ210×140×45mm総重量620g
販売価格

8,630(税抜)/ 9,493円(税込)

カタログ価格

8,630円(税抜)/9,493円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2025/05/04 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1347ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ
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
最近見た商品

page top