すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BF-3

品名 : 92mm 自在マウント(黒)

仕様

カラーブラック全長92mm
角度調整傾斜:210°、回転:360°ベースサイズ50×76mm
最大使用荷重3.6kgねじ山サイズ1/4”-20山
販売価格

3,090(税抜)/ 3,399円(税込)

カタログ価格

3,090円(税抜)/3,399円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/01 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2311ページ

代替品

EA951BF-46
  • 品番

    EA951BF-46

  • コメント

    違い:全高・ベースサイズ・取付穴等

ウェブカタログ画像
  • 取付ベースサイズ

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ
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
最近見た商品

page top