すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BF-95

品名 : 152mm 防犯カメラ用マウント(ケーブル穴付)

仕様

ベースサイズ(mm)73×115取付穴径(mm)4.46
重量230g材質アルミニウム
角度調整傾斜:210°
回転:360°
全高152.4mm
ねじ山サイズ1/4”-20山シャフト径φ25.4mm (内径:φ22.2mm)
ケーブル通し穴サイズφ15.9mm
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。
ケーブル通し穴、取付ネジ付
販売価格

5,490(税抜)/ 6,039円(税込)

カタログ価格

5,490円(税抜)/6,039円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/19 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2312ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ