すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BK-3

品名 : 43x65mm 角型ラッチ(ステンレス製)

仕様

材質ステンレスSUS304 (電解ヘアライン仕上)Aサイズ65mm
B1サイズ23.5mmB2サイズ22.5mm
Cサイズ43mmDサイズ17mm
付属品取付ネジ
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/16 02:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1325ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1324ページ
  • エスコ便利カタログ1325ページ