すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA951CA-141

品名 : φ20x25mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)

仕様

材質強化木(積層材)ねじサイズM4
直径φ20mm高さ25mm
販売価格

540円(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/06 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-141 φ20x25mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-142 φ22x28mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-143 φ25x30mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ20、W:14、H:25、M:M4
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ