すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA951CA-153

品名 : φ50x24mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)

仕様

材質強化木(積層材)ねじサイズM4
直径φ50mm高さ24mm
販売価格

2,350円(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-151 φ35x20mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-152 φ40x22mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-153 φ50x24mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ50、W:φ24、H:24、M:M4
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ