すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CX-202A

品名 : 40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

耐食性・耐久性があります

仕様

材質ステンレス(SUS304)全長40mm
40mm厚み1.5mm
穴径4.6mm
取付ねじ無し
販売価格

870(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/03/28 21:04現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1340ページ
ウェブカタログ画像
●2個入
  • ●2個入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ