すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DG-26

品名 : 36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

仕様

奥行36mm高さ37.5mm
35mm吊下荷重12kg
穴径4mm材質SUS304
仕上研磨仕上げ重量17g
付属品木ねじ(十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼))
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/08/02 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1403ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1402ページ
  • エスコ便利カタログ1403ページ