すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DN-6

品名 : M6x42mm ねじ付L型フック(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)ねじサイズM6
全長42mm線径φ6mm
フック部長さ30mm使用荷重20kg以下
付属品六角ナット(M6)
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 151

(2026/04/30 04:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1356ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1356ページ
  • エスコ便利カタログ1357ページ