すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-50A

品名 : 120x120x30mm 金折(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

長さ×長さ(mm)120×120幅(mm)30
厚み(mm)5穴数4
穴径5mm材質ステンレス(SUS430)
ヘアーライン仕上げ
取付ねじ無し
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951EA-50A 120x120x30mm 金折(ステンレス製)
EA951EA-51A 150x150x30mm 金折(ステンレス製)
EA951EA-52A 200x200x30mm 金折(ステンレス製)
EA951EA-53A 250x250x30mm 金折(ステンレス製)
EA951EA-54A 300x300x30mm 金折(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • L:120mm、W:30mm、t:5mm