すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EL-213

品名 : 手すり用壁付自在エンド右(φ35/屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質アルミダイカストカラーブロンズ
左右適用手すり径35mm
手すり受け部60mmベース径47×60mm
付属品ステンレス皿ねじ3.5×16㎜ 2本(パイプ固定ねじ)、ステンレス皿ねじ4×30㎜ 3本・コンクリートプラグ6×30 3本(壁面固定ねじ・アンカー)
屋外用
取付ねじ付
販売価格

4,450(税抜)/ 4,895円(税込)

カタログ価格

4,450円(税抜)/4,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951EL-212 手すり用壁付自在エンド左(φ35/屋外用)
EA951EL-213 手すり用壁付自在エンド右(φ35/屋外用)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)