すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EU-41

品名 : 25mm パイプジョイント引張り(ステンレス製)

仕様

パイプ外径25mmサイズA:51mm、B:60mm
材質ステンレス(SUS316)仕上鏡面仕上げ
重量180g
鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
販売価格

7,360(税抜)/ 8,096円(税込)

カタログ価格

7,360円(税抜)/8,096円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/10/01 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1400ページ

代替品

EA951EW-241A
バリエーション一覧
EA951EU-41 25mm パイプジョイント引張り(ステンレス製)
EA951EU-42 32mm パイプジョイント引張り(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:51mm、B:60mm
  • エスコ便利カタログ1400ページ
  • エスコ便利カタログ1401ページ