すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-152

品名 : 25mm パイプ用アングルベース(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径(mm)25プレートサイズ(mm)46×83
材質SUS316取付穴径φ5.8mm
角度45°重量(g)240.4
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。
ねじ2本付で素早く簡単に設置できます。
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角レンチ使用
壁取付ねじ無し
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/06/29 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1348ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:66.0、C:28.4、D:5.8\nX:49.0、Y:83.5、Z:46.7
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ