すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-223

品名 : 38mm パイプジョイントクロス(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用パイプ38mmサイズ(mm)L:100、L1:18、L2:15、H:92、、D:44、止めねじ:M6
材質SUS316相当
鏡面仕上げ
耐久性に優れた、ステンレス製です。
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 01:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951EW-223A
バリエーション一覧
EA951EW-221 25mm パイプジョイントクロス(ステンレス製)
EA951EW-222 32mm パイプジョイントクロス(ステンレス製)
EA951EW-223 38mm パイプジョイントクロス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:100、L1:18、L2:15、H:92、、D:44、止めねじ:M6

資料

図面