すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FA-40

品名 : ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式)

仕様

材質亜鉛ダイカスト仕上ニッケルメッキ
サイズドア金具:60(W)×27(D)×40(H)mm、床金具:φ74(W)×6mm重量約220g
用途開けたドアの固定付属品取付ビス
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもφ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
販売価格

2,410(税抜)/ 2,651円(税込)

カタログ価格

2,410円(税抜)/2,651円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/02 12:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1328ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1328ページ
  • エスコ便利カタログ1329ページ