すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FD-91

品名 : 45x40x 84mm 物干し竿用固定ストッパー(2個

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ40(W)×45(D)×85(H)mm重量42g
材質本体:ポリプロピレン
バネ:堅鋼線
入数2個
2.6~4cmまでの物干し竿に対応
滑りとめ付の二股アームでしっかり固定
販売価格

795(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 14:43現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2160ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top