すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-161

品名 : 330x125x300mm キッチン収納棚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山崎実業型番2823
※注意※【お客様組立品】材質スチール(粉末塗装)
奥行わずか約12cmでシンクやコンロ脇のスペースにぴったりです。
サイズ330(W)×125(D)×300(H)mm耐荷重約5kg(1段あたり)
販売価格

2,130(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2202ページ

代替品

EA951FE-211
  • 品番

    EA951FE-211

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2202ページ
  • エスコ便利カタログ2203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top