すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-311

品名 : 656- 970x366x1616mm ランドリーラック(スチー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LR-16P
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm656~970×366×1616
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂耐荷重全体10kg、棚1段あたり5kg
重量約3.6kg適合洗濯機サイズ(目安)幅58~90cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
収納に困りがちな洗濯機周りを有効に活用できるランドリーラックです。
2枚の棚を有効活用できます。(メッシュ棚:タオルなどの小物置きに、フラット棚:洗剤などの小物置きに)
組み立てが簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
ドライバー不要のちょうねじを使用することで、簡単に組み立てが可能です。
メッシュ棚とフラット棚2枚付
販売価格

7,310(税抜)/ 8,041円(税込)

カタログ価格

7,310円(税抜)/8,041円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2194ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2194ページ
  • エスコ便利カタログ2195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top