すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951HD-22

品名 : 76x 46mm スプリング入丁番(片開/鉄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様片開全長(mm)76
幅(mm)46厚み(mm)1.2
穴径(mm)4穴数6
材質鋼板
薄緑塗装仕上げ
取付ねじ無し
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951CU-4
  • 品番

    EA951CU-4

  • コメント

    同一品です。

ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:76 L1:46 L2:23 P:27.5\nP1:25 W:10.5 W1:7 t:1.2