すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LE-51

品名 : 317-550mm ステー(ステンレス製)

仕様

全長(mm)317~550材質ステンレス(SUS304)
付属ねじ皿タッピンねじ 4.0×25穴径5.5mm
ヘアーライン仕上げ
面付型
皿タッピンねじ4.0×25、4本付
販売価格

2,870(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/07/08 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1336ページ

代替品

EA951LE-52
  • 品番

    EA951LE-52

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1336ページ
  • エスコ便利カタログ1337ページ