すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AL-3

品名 : 910mmx 2m/18x16メッシュ 防虫網(アルミ)

仕様

幅(mm)910長さ(m)2
材質アルミメッシュ数18/16
線径(mm)0.25目開(mm)縦:1.5、横:1.2
カラーシルバー
サビに強く、耐候性に優れています。
販売価格

2,550(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/12/16 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1380ページ1479ページ
ウェブカタログ画像
  • ※網目の画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。
  • メッシュ数
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ
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
最近見た商品

page top