すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952VT-45

品名 : 16.0x2.90/45.0mm 押しスプリング(2本)

仕様

材質SUS304外径×線径×高さ16×2.9×45mm
許容荷重29.2kgf入数2個
販売価格

3,150(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/22 17:35現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1309ページ

この商品には、22点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA952VB-4 2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VC-7 3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VC-9 3.0x0.29/ 9.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VC-9.5 3.0x0.35/ 9.5mm 押しスプリング(20本)
EA952VD-10 3.5x0.40/10.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VE-11 4.0x0.50/11.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VE-12 4.0x0.45/12.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VF-12 4.5x0.55/12.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VG-13 5.0x0.70/13.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VH-16 6.0x0.80/16.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VJ-17 6.5x0.90/17.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VK-18 7.0x1.00/18.0mm 押しスプリング(20本)
EA952VL-22 8.0x1.20/22.0mm 押しスプリング(10本)
EA952VM-25 9.0x1.40/25.0mm 押しスプリング(10本)
EA952VN-28 10.0x1.60/28.0mm 押しスプリング(6本)
EA952VP-31 11.0x1.80/31.0mm 押しスプリング(6本)
EA952VQ-34 12.0x2.00/34.0mm 押しスプリング(6本)
EA952VR-40 13.0x2.30/40.0mm 押しスプリング(5本)
EA952VS-42 15.0x2.60/42.0mm 押しスプリング(3本)
EA952VT-45 16.0x2.90/45.0mm 押しスプリング(2本)
EA952VU-52 17.0x3.20/52.0mm 押しスプリング(2本)
EA952VV-77 20.0x2.90/77.0mm 押しスプリング(2本)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1308ページ
  • エスコ便利カタログ1309ページ