すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA954EA-104

品名 : 600x 12x1600mm パーテーション(吸音/4連)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SPT-PB003GY
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm2400×12×1600(4連使用の場合)
600×12×1600(1枚あたり)
タイプ4連重量(kg)2.3(パネル1枚あたり)
材質フェルト(PET)カラーグレー
連結用ベルト6本付
収納時は折りたたむことができます。
個人で集中して作業できる空間が作れます。
パネル下部の隙間からケーブル類が配線できます。
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
パネル4枚を連結用ベルトで連結するだけで組み立てることができます。取り外しも簡単です。
販売価格

65,900(税抜)/ 72,490円(税込)

カタログ価格

65,900円(税抜)/72,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/24 22:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2003ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2002ページ
  • エスコ便利カタログ2003ページ