すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TL-42

品名 : 140x329x237mm ファイル収納ボックス(ホワイト)

仕様

メーカーナカバヤシ型番FB-E4-CWN
サイズ(W×D×H)mm140×329×237カラーホワイト
材質ポリプロピレン重量370g
収納数A4ファイル約4~5冊(背幅26mm)
A4よこ型用
ファイルや雑誌の整理に最適
キッチン小物や乾物の収納にも
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/30 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1836ページ
バリエーション一覧
EA954TL-41 140x329x237mm ファイル収納ボックス(クリア)
EA954TL-42 140x329x237mm ファイル収納ボックス(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA954TL-41です
  • ※画像はEA954TL-41です
  • ※画像はEA954TL-41です
  • エスコ便利カタログ1836ページ
  • エスコ便利カタログ1837ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top