すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956AH-16A

品名 : 840x640x965mm ツールワゴン(樹脂製)

棚板は耐久性に優れた強化樹脂製でハードな現場で役立ちます

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm840×640×965(キャスター含)
耐荷重180㎏(1段あたり:60kg)材質棚板:高密度ポリエチレン
支柱脚:PVC樹脂
キャスター材質ゴム車輪径φ100mm
車輪自在×4(内2個ストッパー付)重量21.6kg
トレーサイズ(内寸)800×600×70mm
トレーの側面は70mmの高さがあり収納物の落下を防ぎます。
手になじむ操作性の良いハンドル
販売価格

61,300(税抜)/ 67,430円(税込)

カタログ価格

61,300円(税抜)/67,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/30 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位EA
ウェブカタログ画像
  • 手になじむ操作性の良いハンドル
  • トレーの側面は70mmの高さがあり収納物の落下を防ぎます。

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top