すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956H-1

品名 : 1800x750x735mm/500kg ワークベンチ

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーダイシン工業型番WZM-1875N
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1800×750×735
重量44kg耐荷重500kg
天板厚30mm
木天板
表面メラミン化粧板、芯材 ベタ芯構造(パーチクルボード)エッジはABS樹脂。衝撃に強く、広範囲の作業に適しています。
販売価格

76,300(税抜)/ 83,930円(税込)

カタログ価格

76,300円(税抜)/83,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/02 05:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1680ページ

代替品

EA956GA-14A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1680ページ
  • エスコ便利カタログ1681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top