すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VL-207

品名 : 259x83mm キーラック(7個用)

仕様

材質プラスチックサイズ259×83×10(t)mm(突起部分を除く)
フックサイズ4×15(H)mm重量-約36g
取付穴2ヶ所取付穴径4mm
鍵を7個掛けることができます。
ネジか両面テープで壁面に取り付けてください。(ネジ:別売り)
背面3ヶ所に両面テープ付。
上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
上品なパールホワイト仕上げで、どんなインテリアにも自然にマッチします。
ご自宅やオフィス、ガレージのアクセントにぴったりなデザイン性のあるキーフックです。
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/02/27 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2333ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2332ページ
  • エスコ便利カタログ2333ページ
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
最近見た商品

page top