すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VL-221

品名 : 55x95mm ネームタグ(特大/黒)

仕様

サイズタグ:55×95×6(厚み)mm
紙:45X70X0.4(厚み)mm
表示部42×64mmリング内径25mm
材質タグ:プラスチック
リング:スチール
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。
窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 817

(2025/10/28 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2394ページ
バリエーション一覧
EA956VL-221 55x95mm ネームタグ(特大/黒)
EA956VL-222 55x95mm ネームタグ(特大/青)
EA956VL-224 55x95mm ネームタグ(特大/黄)
EA956VL-223 55x95mm ネームタグ(特大/赤)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 使用例
  • ★一般的なネームタグの倍以上の特大サイズです。
  • リングを外し、プラスチックのプレートを引き出すと、プレートに紙がはさんでいます。
  • エスコ便利カタログ2394ページ
  • エスコ便利カタログ2395ページ