すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA956VL-92

品名 : 28x35mm カラーキーホルダー(レッド/20個)

仕様

タグサイズ28×35×1.59(t)mmカラーレッド
フックサイズ3.9×26.9mm穴径6.35mm
材質ポリスチレン入数20個
全長58mmフック内径25(縦)×9(横)mm
開口幅5mm
キーボックスやキーハンガーでの使用に最適な、フック付きキータグです。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/09/01 02:29現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ2332ページ
バリエーション一覧
EA956VL-91 28x35mm カラーキーホルダー(ブルー/20個)
EA956VL-92 28x35mm カラーキーホルダー(レッド/20個)
EA956VL-93 28x35mm カラーキーホルダー(イエロー/20個)
EA956VL-94 28x35mm カラーキーホルダー(ホワイト/20個)
ウェブカタログ画像
入数20個
  • 入数20個

商品動画

商品紹介商品紹介
  • エスコ便利カタログ2332ページ
  • エスコ便利カタログ2333ページ