すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XC-100

品名 : 400-500mm幅 腰サポート(チェアー用)

仕様

メーカーサンワサプライ型番SNC-LUMBAR
用途チェアー用対応チェア幅400~500mm以内の背もたれ
サイズ420(W)×130(D)×50(H)mm重量90g
材質ポリエステル
背骨がS字状になるよう、正しい姿勢をサポートし、腰の負担と疲労を軽減します。
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/18 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2032ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top