すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XE-27

品名 : 430x478x735mm 折畳み椅子(ダークブラウン)

仕様

メーカーアイリスチトセ型番サガミN-B-V
サイズ(mm)430(W)×478(D)×735(H)カラーダークブラウン
折りたたみ時430(W)×105(D)×902(H)mm重量4.9kg
材質背座:鋼板
クッション:ウレタンフォーム
上張り:ビニールレザー
脚部:丸パイプφ22.2mm (粉体焼付塗装)
スライド折り畳み機構付
スライド折り畳み機能:パイプがスライドして、脚の開閉を行う機構により、よりスムーズな開閉と指はさみを防止します。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 22:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2061ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top