すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XE-90B

品名 : 1830x300x430mm 折りたたみベンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー結一産業※注意※【お客様組立品】
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm)1830×300×430(915×300×80)重量(kg)8.2
材質座面ボード:PE樹脂、脚フレーム:スチール、
脚キャップ部:PE、取手部:PP+ポリエステル
カラーミントブルー
座面ボード厚さ約45mm(組み立て時)
工具は不要で簡単に設置できます。
折り畳み式の為、不要時は折りたたんで持ち運び・保管などできます。
現場の休憩所で使用していただけるベンチです。
使用目安:3人掛け(一人あたり体重約55~64㎏を目安にして下さい)
◆注意事項◆
お客様に本商品を安全にご利用いただけますようご使用の際は、必ず折り畳みベンチの安全状況を確認し、注意事項に基づいてご利用ください。
間違った使用方法・劣化・破損・故障した状態で使用しないでください。
①本商品は折り畳み製品のため、ご使用の際は安全な場所で使用してください。坂道・ぬかるんだ不安定な場所など、十分な安全が確保できない場所で使用しないでください。事故の原因になります。
②本商品は休憩用の腰かけベンチです。座面に立ち上がったり踏み台などベンチ以外の目的で使用しないでください。脚の金具が外れ事故につながる恐れがあります。
③ベンチを折り畳む際は、必ず中央脚の付け根にある安全ピン(2ヶ所)を抜いてください。
④ご使用時は座面の下に手を入れないでください。座面と脚の部分で手を挟む恐れがあります。
⑤野外で使用する場合は、長期間放置しないでください。本体の劣化・故障の原因になります。
⑥本商品に不具合がある状態、部品の一部がない状態で使用しないでください。事故の原因になります。
⑦保管方法:ご使用後は必ず屋内で保管してください。
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top