すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA966KA-215

品名 : [22215RZ]自動調心ころ軸受

仕様

材質高炭素クロム軸受鋼呼び番号22215RZ
サイズ(mm)d:75 D:130 B:31
対称ころ円筒穴
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1233ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA966KA-211 [22211RZ]自動調心ころ軸受
EA966KA-212 [22212RZ]自動調心ころ軸受
EA966KA-213 [22213RZ]自動調心ころ軸受
EA966KA-215 [22215RZ]自動調心ころ軸受
EA966KA-216 [22216RZ]自動調心ころ軸受
EA966KA-218 [22218RZ]自動調心ころ軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966KA-213です。
  • ※画像はEA966KA-213です。
  • d:75mm D:130mm B:31mm
  • 対応表
  • エスコ便利カタログ1232ページ
  • エスコ便利カタログ1233ページ