すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA966KB-222

品名 : [22222RZW33]自動調心ころ軸受

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質高炭素クロム軸受鋼呼び番号22222RZW33
サイズ(mm)d:110 D:200 B:53
対称ころ円筒穴
油穴・油溝付
販売価格

38,900(税抜)/ 42,790円(税込)

カタログ価格

38,900円(税抜)/42,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 17:21現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、26点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA966KB-207 [22207RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-208 [22208RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-209 [22209RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-210 [22210RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-211 [22211RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-212 [22212RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-213 [22213RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-214 [22214RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-215 [22215RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-216 [22216RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-217 [22217RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-218 [22218RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-219 [22219RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-220 [22220RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-222 [22222RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-224 [22224RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-228 [22228RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-230 [22230RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-308 [22308RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-309 [22309RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-310 [22310RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-311 [22311RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-312 [22312RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-313 [22313RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-316 [22316RZW33]自動調心ころ軸受
EA966KB-318 [22318RZW33]自動調心ころ軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966KB-215です。
  • ※画像はEA966KB-215です。
  • d:110mm D:200mm B:53mm
  • 対応表