すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA966KC-215

品名 : [22215RZKW33]自動調心ころ軸受

仕様

材質高炭素クロム軸受鋼呼び番号22215RZKW33
サイズ(mm)d:75 D:130 B:31
対称ころテーパー穴
油穴・油溝付
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1233ページ

この商品には、12点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA966KC-211 [22211RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-212 [22212RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-215 [22215RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-216 [22216RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-217 [22217RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-218 [22218RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-220 [22220RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-222 [22222RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-224 [22224RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-226 [22226RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-228 [22228RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-230 [22230RZKW33]自動調心ころ軸受
その他関連
関連商品EA966PB-315 : H315- 65 軸受用アダプタ
ウェブカタログ画像
※画像はEA966KC-220です。
  • ※画像はEA966KC-220です。
  • d:75mm D:130mm B:31mm
  • エスコ便利カタログ1232ページ
  • エスコ便利カタログ1233ページ