すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA968E-1

品名 : DC1.5V モーター(FA-130型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番HK-M130H
定格出力0.43W電圧DC1.5V
定格電流(A)0.68定格トルク(N・m)6
定格回転速度(rpm)6,700±10%適正負荷回転数6,400 (r/min)
リード線タイプ
FA-130型
工作用DCモーター
+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/13 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1220ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1220ページ
  • エスコ便利カタログ1221ページ