すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA968E-4

品名 : DC3.0V モーター(RE-280型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番HK-M280H
定格出力1.888W電圧DC3.0V
定格電流(A)1.1定格トルク(N・m)1.1
定格回転速度(rpm)7,452±10%適正負荷回転数6,600 (r/min)
リード線タイプ
RE-280型
工作用DCモーター
+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/20 05:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1220ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1220ページ
  • エスコ便利カタログ1221ページ