すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970KA-13

品名 : 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式/ダブル)

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名アジャスタ202
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ長さ1.6~3.0m
材質ステンレス(SUS430)、樹脂付属ブラケット6個
付属ランナー44個
ヘアーライン仕上げ
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
キャップストップのみの部品供給はございません。
販売価格

9,230(税抜)/ 10,153円(税込)

カタログ価格

9,230円(税抜)/10,153円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/25 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1387ページ
バリエーション一覧
EA970KA-12 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式/ダブル)
EA970KA-13 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式/ダブル)
ウェブカタログ画像
※画像はEA970KA-12です。
  • ※画像はEA970KA-12です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ