すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970KA-21

品名 : 0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名AJ606静音R
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ長さ0.6~1.0m
材質スチール(塗装)、樹脂カラーホワイト
付属ブラケット3個付属ランナー7個
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
長さ調節可能な伸縮レール
静音ランナーの採用で開閉が静かです。
キャップストップのみの部品供給はございません。
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/08/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1437ページ
バリエーション一覧
EA970KA-21 0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
EA970KA-22 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
EA970KA-23 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
EA970KA-24 2.1-4.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
その他関連
オプションEA970KC-2 : ランナー(静音カーテンレール用/10個)
オプションEA970KD-2 : マグネットランナー(静音カーテンレール用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA970KA-22です。
  • ※画像はEA970KA-22です。
  • エスコ便利カタログ1436ページ
  • エスコ便利カタログ1437ページ