すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA976AW-621

品名 : [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ50,75用)

仕様

サイズ19×21mm適用φ50,75mm用
φ50・φ75キャスター用スパナ
販売価格

770円(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1623ページ
バリエーション一覧
EA976AW-621 [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ50,75用)
EA976AW-622 [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ100用)
その他関連
本体EA976AW-401 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
本体EA976AW-401S : [パイプラック用] 75mm差込キャスター(固定/4個)
本体EA976AW-403 : 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
本体EA976AW-403S : [パイプラック用] 50mm差込キャスター(自在/4個)
本体EA976AW-404 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
本体EA976AW-404S : [パイプラック用] 75mm差込キャスター(自在/4個)
本体EA976AW-406 : 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
本体EA976AW-406S : パイプラック用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
本体EA976AW-407 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
本体EA976AW-407S : パイプラック用 75mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
本体EA976AW-411 : 50mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在)
本体EA976AW-412 : 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在)
本体EA976AW-414 : 50mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付
本体EA976AW-415 : 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ