すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA976CB-46

品名 : 30角用 ナットプレート(M10x1.5)

仕様

仕様30角Uポール用ナットサイズM10×1.5
プレートサイズ30.2×30.2×10.6(t)㎜穴数4
取付穴径M4穴間ピッチ20×20㎜
材質スチール(三価ホワイト)重量30.2g
付属品B4×20(4本)
Uポール(別売:EA976CB-11)端部に取付可能なナットプレート
Uポールに付属のビスで取付し、M10のアジャスター・キャスター等の取付けに使用します。
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 07:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1625ページ
バリエーション一覧
EA976CB-47 40角用 ナットプレート(M10x1.5)
EA976CB-46 30角用 ナットプレート(M10x1.5)
その他関連
本体EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ