すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA976CB-57

品名 : 40角用 ベースプレート(穴あき)

仕様

仕様40角Uポール用サイズ40×80×5.2(t)mm
穴数4取付穴径M4
材質スチール、PE重量85.4g
Uポール(別売:EA976CB-21)をアジャスター(別売:EA976CB-55)で天井に突っ張り固定する際の下部ベース
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/28 07:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1626ページ
バリエーション一覧
EA976CB-56 30角用 ベースプレート(穴あき)
EA976CB-57 40角用 ベースプレート(穴あき)
その他関連
本体EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 本商品は「ベースプレート」です。
  • エスコ便利カタログ1626ページ
  • エスコ便利カタログ1627ページ